Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Slot-In PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6381697
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100013831
EAN/GTIN:
     4260400610520
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
NEC Slot-In PC - Digital Signage-Player - 4 GB RAM - Intel Celeron - SSD - 32 GB - kein OS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Prozessor
Typ
Celeron
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
2000E
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Konnektivität
Verbindungen
Mini DisplayPort ¦ 2 x USB 3.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics
Digitalspeicher
Kapazität
32 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Speicherlaufwerkkapazität
32 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,05*
€ 1.040,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,96*
€ 1.040,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,96*
€ 1.009,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,42*
€ 941,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.