Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Slot-In PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6381693
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100013802
EAN/GTIN:
     4260400611398
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Slot-in PC ist eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Large Format Displays von NEC mit OPS Slot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.
NEC Slot-In PC - Digital Signage-Player - 2 GB RAM - Intel Celeron - SSD - 32 GB - kein OS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Celeron
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
2000E
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Konnektivität
Verbindungen
Mini DisplayPort ¦ 2 x USB 3.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics
Digitalspeicher
Kapazität
32 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Speicherlaufwerkkapazität
32 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,05*
€ 958,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,32*
€ 952,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,39*
€ 921,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,16*
€ 899,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,33*
€ 856,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.