Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6376549
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88917
EAN/GTIN:
     4043619889174
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Delock Kabel, um Ihre Heimkomponenten mit Antennensignalen zu versorgen.
DeLOCK - Antennenkabel - IEC-Anschluss (W) bis IEC-Anschluss (M) - 5 m - Koax - 85 dB - Schwarz - 90° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
RG-6/U
Besonderheiten
Metallanschlussgehäuse
Länge
5 m
Kabeltyp
Antennenkabel - 90° Stecker
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
85 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Delock
88781
ab € 5,18*
Ähnlich
Delock
88865
ab € 5,71*
Ähnlich
Delock
88916
ab € 5,52*
Ähnlich
Delock
88922
ab € 4,33*
Ähnlich
Delock
88923
ab € 4,67*
Ähnlich
Delock
88924
ab € 4,95*
Ähnlich
Delock
88925
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.