Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6376059
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40875
EAN/GTIN:
     4002888408752
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VESA-Montagestandard: 5 / 7,5 / 10cm Abstand von der Wand zum Gerät: ca. 7cm Schwenkbar (-30° bis +30°) und neigbar (-5° bis +15°) Material: Stahl, pulverbeschichtet Farbe: schwarz.
Lindy - Befestigungskit (Wandmontage) - neig- und schwenkbar - für LCD-Display - pulverbeschichteter Stahl - Schwarz - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
7 cm
Farbe
Schwarz
Material
Pulverbeschichteter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Neig- und schwenkbar
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage
Neigung
-5° bis 15°
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.