Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6375660
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     3987
EAN/GTIN:
     4260059581844
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das M25 DECT-Mobilteil ist für den professionellen Einsatz bestimmt und bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
snom M25 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Europäische Union
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 301 406, EN 301489
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 75 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 420 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
3.7 cm (1.44")
Bildschirmauflösung
128 x 128 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, Tastensperre
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
6
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.2 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
13.4 cm
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.726
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 104,42*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 115,07*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 282,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.