Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6374714
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KHX-HSCP-RD
EAN/GTIN:
     8419221219801
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
HyperX Cloud II besitzt eine entwickelte Audio-Steuerbox, die auch als USB-Soundkarte dient. Sie verstärkt das Audio- und Stimmsignal für ein perfektes Hi-Fi-Spielerlebnis, bei dem Du hörst, was Dir bisher entgangen ist. Tauche ein in eine Welt voller Details, die andere Spieler nie kennenlernen werden - das Stiefelrascheln eines lauernden Spielers, ein Scheppern in einem entfernten Lüftungsschacht. Dieses Headset der nächsten Generation erzeugt virtuellen 7.1-Surround-Sound mit einer Räumlichkeit und Tiefe, die Dein Spiel-, Film- oder Musikerlebnis vollkommen machen.
HyperX Cloud II - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
320 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Gehäusematerial
Formgedächtnis-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Technischer Support
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, externe USB Control Box, zweipoliger Flugzeugadapter
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m ¦ Headset-Verlängerungskabel - 2 m
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
53 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
15 - 25000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus, Surround an/aus
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-39 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Kardioid - 50 - 18000 Hz
Max. Schalldruck
105 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
2 V
Total Harmonic Distortion (THD)
2%
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX-HSCAS-BL/WW
ab € 116,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.