Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Nespresso Inissia EN 80.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6374037
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 80.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Mit kompakten Abmessungen und moderner Technologie genießen Sie mit der Inissia EN 80.B von De'Longhi köstlichen Kaffeegenuss.
De'Longhi Nespresso Inissia EN 80.B - Kaffeemaschine - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Nespresso-Kapseln
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Thermoblocksystem, Kapselsystem mit automatischem Auswurf, Flussstopp-Funktion, einstellbare Kaffeemenge, Behälter für gebrauchte Kapseln (für bis zu 10 Kapseln), Option für normalen/langen Espresso, 25 Sekunden Vorheizzeit, Eco-Funktion
Geeignete Kaffeeart
Kapseln
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.8 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
2.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
12 cm
Tiefe (Versand)
32.1 cm
Höhe (Versand)
23 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
9 Minuten Verzögerung der automatischen Abschaltung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.