| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6373677 Herst.-Nr.: S5525 EAN/GTIN: 4008496817344 |
| |
|
| | |
| Mit dem REMINGTON Pro-Ceramic Extra Haarglätter kann man jetzt perfekt glatte und glänzende Haare mühelos zu Hause stylen. Speziell für lange und dicke Haare entwickelt, ist dieser Haarglätter mit langen und extra breiten Stylingplatten ausgestattet, die in nur wenigen Minuten die Haare unter Kontrolle bringen. Mit Temperatureinstellungen zwischen 150-230°C und einer 15 Sekunden Aufheizzeit kann der Remington Pro-Ceramic Extra Haarglätter auch noch das widerspenstigste Haar zähmen. Eine revolutionäre Auswahl an Stylinggeräten, die für geschmeidige, glänzende und gesund aussehende Haare voller Vitalität sorgen. Remington Pro S5525 - Haarglätter Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Haarglätter | | Kategorie | Haarpflege | | Besondere Funktionen | Spannungsumschaltung für weltweite Nutzung | Herstellergarantie | Garantie | 3 Jahre | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Hitzebeständiger Beutel | | Merkmale des Geräts | Aufrollbares Kabel, verhedderungsfrei | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Timer-Einstellungsmerkmale | Abschaltautomatik nach 60 Minuten | Haarpflege | Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen | Glätteisen, 15-Sekunden-Aufheizung, extra lange Platten, Temperatursperre, extrabreite Platten, Heizverstärkungssystem, Advanced Ceramic Ultra Coating | | Max. Temperatur | 230 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |