Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun IdentityCollection FS 5100 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6372621
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X23611003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Braun IdentityCollection FS 5100 WH - Dampfstation - 850 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Dampfstation
Besonderheiten
Komfortables Stapelsystem, BPA-frei, Abtropfschale
Schüsseln Anz.
2
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eierfach ¦ Reisschüssel (2l)
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungen
60 Minuten bis zum automatischen Abschalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X23611001
ab € 52,75*
Zubehör
Braun
0X23611002
ab € 87,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.