| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6367593 Herst.-Nr.: 010-12114-02 EAN/GTIN: 0753759115586 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Netzkabel können Sie die Autokamera während der Fahrt mit Strom versorgen und aufladen. Das Kabel ist 5 Meter (16 Fuß und 4 Zoll) lang, sodass die Autokamera überall im Auto platziert werden kann. Garmin - Auto-Netzteil (Mini-USB, Typ B) - für Dash Cam 10, 20, 30, 35 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Auto-Netzteil | Stromversorgungsgerät | Eingangsanschlüsse | Automobile cigarette lighter | | Ausgabeanschlussstellen | Mini-USB, Typ B | | Details zum Leistungsgerät | Kfz-Zigarettenanzünder ¦ Mini-USB Typ C | | Menge Eingangsstecker | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Garmin Dash Cam 10, 20, 30, 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel 5m, usb anschlusskabel, garmin usb kabel |
| | |
| |