Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Garmin fenix 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6364371
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01338-01
EAN/GTIN:
     0753759131678
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Die fenix 3 ist eine, intelligente Multisport-GPS-Uhr. Laufen, Radfahren, Bergsteigen, Skifahren, Schwimmen - die fenix 3 eignet sich für alles. Sie ist aber auch gleichzeitig Smartwatch, Activity Tracker und Navigationsgerät. Dank Farbdisplay und edlem Design macht sie jederzeit eine gute Figur - ganz gleich ob beim Trailrunning, beim Bergsteigen oder im Büro. Dabei musst du in Sachen Robustheit keine Abstriche machen: In die Stahllünette integriert, sitzt gut geschützt eine EXO Antenne für optimalen GPS und GLONASS Empfang. Zusätzlich kannst du dank der Connect IQ Plattform die fenix 3 individuell mit Apps, Widget oder zusätzlichen Datenfeldern an deine Bedürfnisse anpassen.
Garmin fenix 3 - GPS/GLONASS-Uhr - Fahrrad, Laufen, Schwimmen 1.2 Zoll
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS/GLONASS-Uhr
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Alarm, Kalender, AutoPause, Virtual Partner, ANT+Sport-Drahtlostechnologie, Garmin Connect-kompatibel, Virtual Racer, Vibrationsalarm, Kalorienzähler, Virtual Pacer, Armzugzähler, Schrittzähler, Telefonsuche, Musiksteuerung, Garmin VIRB-Steuerung, Smart-Benachrichtigungen, Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, barometisches Altimeter
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Empfohlene Verwendung
Fahrrad, Laufen, Schwimmen
Integrierter Arbeitsspeicher
32 MB
Verschiedenes
Farbe
Grau, Schwarz
Designmerkmale
Armbanduhr
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-Kabel
Schutz
Wasserfest
Display
Typ
LCD - Farbe
Diagonalabmessung
1.2 Zoll
Bildschirmauflösung
218 x 218 Pixel
Funktionen
Transflektiv, bei Sonnenlicht lesbar, negativer Modus, Chroma-Anzeige
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Laufzeit (bis zu)
50 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
82 g
Navigation
Wegpunkte
1000
Tracklog-Punkte
10000
Routen
50
Trip-Computer
TracBack, Entfernung pro Strecke
Tracks
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.