Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Handycam HDR-PJ410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1006-6363637
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HDRPJ410B.CEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Halten Sie wertvolle Erinnerungen mithilfe der soliden Integrität und einfachen Handhabung der PJ410 Handycam für alle wach. Optischer SteadyShot mit intelligentem Active-Modus verhindert, dass Verwacklungen der Kamera und Unschärfen Ihre Bilder ruinieren. AVCHD- und XAVC S-Formate sorgen für eine originalgetreue Wiedergabe und lebendige Aufnahmen. Kompakt und stets einsatzbereit.
Sony Handycam HDR-PJ410 - Camcorder mit Projektor - 1080p - 2.51 MPix - 30x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - Wi-Fi, NFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p mit Projektor
Optisches Zoom
30x
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digitales Zoom
350x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, XAVC S
Größe des optischen Sensors
3.1 mm (1/5.8")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot mit Intelligent Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, Wireless LAN, NFC (Near Field Communication)
Sensorauflösung Camcorder
2.51 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM, AAC
Gesichtserkennung
Ja
Smile Shutter
Bildprozessor
BIONZ X
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
2.29 MPix
Effektive Fotoauflösung
2.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Videoaufnahmemodi
LP, FH, HQ, FX, PS
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
9.2 MPix
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 CMOS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, HDMI-Kabel, USB-Verlängerungskabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Sony PlayMemories Home, Sony PlayMemories Mobile
Display
Typ
6.7 cm (2.7") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Drehend (270°)
Display-Format
230.400 Pixel
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Projektion - 1.17 Stunden
Batterietyp
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 30X-Zoom - 1.9 - 57 mm - f/1.8-4.0 Vario-Tessar
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
26.8 - 804mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Gesichtserkennung, Laden über USB, autom. Backlight Compensation, Dolby Digital Stereo Creator, x.v.Color-Technologie, Intelligent AUTO (iAUTO), integrierter USB-Anschluss, Motion Snapshot, Live-Streaming, gleichzeitige Aufzeichnung in mehreren Formaten, Highlight Movie Maker, Multi Kamerasteuerung
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
5.95 cm
Gewicht
235 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ HDMI-Eingang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Integrierter Projektor
Auflösung
nHD - 640 x 360
Max. Bildhelligkeit
13 Lumen
Max. Bildgröße
254 cm
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/6 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Aufnahmeprogramme
Spotlight, Querformat, Hochformat, Feuerwerk, Nächtliche Szene, Strand, Schnee, Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
Voreinstellungen für Weißabgleich
Innen, außen
Mindestbeleuchtung
3 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4032 x 2272 ¦ JPEG 3024 x 2272 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. - 3Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. - 50Mbps
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, Memory Stick Micro Mark2, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick-Micro (M2)-Karte, microSD-Karte
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Zoom
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
LCSSL10B.SYH
ab € 21,96*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 13,78*
Zubehör
Sony
LCSU21B
ab € 18,61*
Zubehör
Sony
LCSU5B.SYH
ab € 10,72*
Zubehör
Sony
NPBX1
ab € 26,83*
Zubehör
Sony
VCTR640
ab € 47,67*
Zubehör
Sony
VCT-VPR1
ab € 98,20*
Zubehör
Sony
VCTVPR10
ab € 411,69*
Zubehör
Sony
ACCTRBX.CEE
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.