Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Handycam HDR-CX405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-MC#SPJ
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HDRCX405B.CEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Halten Sie wertvolle Erinnerungen mithilfe der soliden Integrität und einfachen Handhabung der CX405 Handycam für alle wach. Optischer SteadyShot mit intelligentem Active-Modus verhindert, dass Verwacklungen der Kamera und Unschärfen Ihre Bilder ruinieren. AVCHD- und XAVC S-Formate sorgen für eine originalgetreue Wiedergabe und lebendige Aufnahmen.
Sony Handycam HDR-CX405 - Camcorder - 1080p - 2.51 MPix - 30x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
30x
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digitales Zoom
350x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, XAVC S
Größe des optischen Sensors
3.1 mm (1/5.8")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot mit Intelligent Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
2.51 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM, AAC
Gesichtserkennung
Ja
Smile Shutter
Bildprozessor
BIONZ X
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
2.29 MPix
Effektive Fotoauflösung
2.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Videoaufnahmemodi
LP, FH, HQ, FX, PS
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
9.2 MPix
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, HDMI-Kabel, USB-Verlängerungskabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Sony PlayMemories Home
Display
Typ
6.7 cm (2.7") LCD-Display
Auflösung
230.400 Pixel
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Drehend (270°)
Batterie
Batterietyp
Sony NP-BX1
Details
1 x Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 30X-Zoom - 1.9 - 57 mm - f/1.8-4.0 Vario-Tessar
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
26.8 - 804mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Gesichtserkennung, Laden über USB, autom. Backlight Compensation, Dolby Digital Stereo Creator, x.v.Color-Technologie, Intelligent AUTO (iAUTO), integrierter USB-Anschluss, Motion Snapshot, gleichzeitige Aufzeichnung in mehreren Formaten
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
5.95 cm
Gewicht
215 g
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Stereo
Mikrofonfunktionen
Zoom
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/6 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Aufnahmeprogramme
Spotlight, Querformat, Hochformat, Feuerwerk, Nächtliche Szene, Strand, Schnee, Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
Voreinstellungen für Weißabgleich
Innen, außen
Mindestbeleuchtung
3 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4032 x 2272 ¦ JPEG 3024 x 2272 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. - 3Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. - 50Mbps
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, Memory Stick Micro Mark2, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick-Micro (M2)-Karte, microSD-Karte
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 209,95*
€ 219,95*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 209,96*
€ 219,96*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 211,62*
€ 221,77*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 221,14*
€ 232,14*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 221,63*
€ 232,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
CLMFHD5.CE7
ab € 450,19*
Zubehör
Sony
DLCHEU15
ab € 19,97*
Zubehör
Sony
LCSPSC7B.SYH
ab € 84,95*
Zubehör
Sony
LCSSL10B.SYH
ab € 22,09*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 13,91*
Zubehör
Sony
LCSU21B.SYH
ab € 16,26*
Zubehör
Sony
LCSU5B.SYH
ab € 7,71*
Zubehör
Sony
NPBX1.CE
ab € 29,68*
Zubehör
Sony
VCTMP1.SYH
ab € 165,69*
Zubehör
Sony
VCTR100.AE
ab € 34,39*
Zubehör
Sony
VCTVPR1.CE7
ab € 101,78*
Zubehör
Sony
VCTVPR10.CE7
ab € 392,35*
Zubehör
Sony
VMC15MR2.SYH
ab € 14,56*
Zubehör
Sony
VMC-15MR2
ab € 26,19*
Zubehör
Sony
RMVPR1.CE7
ab € 45,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG