| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6360902 Herst.-Nr.: 46305 EAN/GTIN: 4040849463051 |
| |
|
| | |
| Ladegerät inkl. zwei Akkus der Bauform CR123. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederauflad- baren Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zugutekommt. goobay - Batterieladegerät 2 x CR123 - Li - 2 x Batterien laden - 350 mA Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterieladegerät | Batterie | Typ | CR123 | | Technologie | Lithium | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Merkmale | LED-Anzeige | | Geleistete Netzspannung | 7.3 V | | Elektrischer Strom max. | 350 mA | | Eingangsanschlüsse | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) | | Menge Eingangsstecker | 1 | Unterstützte Batterie | Formfaktor | CR123A | | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, cr-123 goobay, ladegerät li-ion, lion fotobatterie |
| | |
| |