Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-8004P MD6 PPS Serial Multi GNSS Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6360803
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     62527
EAN/GTIN:
     4043619625277
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der MD6 seriell Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der NL-8004P GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterial auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Navilock NL-8004P MD6 PPS Serial Multi GNSS Receiver - GPS-/GLONASS-/GALILEO-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/GLONASS-/GALILEO-Empfängermodul
Besonderheiten
LED-Anzeige
Antenne
Eingebaut
Receiver
U-blox 8 - 72 Kanäle
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
Genauigkeit
Position - 2 m
Verfolgungsempfindlichkeit
-167 dBm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
MD6-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
2.1 cm
Verbindungen
Schnittstellen
PS/2 - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Abrufzeiten
Schnellstart
1sec
Kaltstart
26 Sek.
PC-Systemanforderungen für GPS
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.6.x, Windows 8
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.