Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354390
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     950.04
EAN/GTIN:
     4211125950040
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Beurer BY 11 - Thermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Wasserfest, Temperaturmessung in C° und F°, Akustiksignal für abgeschlossene Messung, flexible Messspitze, quecksilberfrei, Temperaturanzeige nach 10 Sekunden, 1 Ergebnisspeicher
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungskoffer
Merkmale des Geräts
Design: Frosch
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
1.8 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.