Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE smartLav+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6352228
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     SMARTLAV+
EAN/GTIN:
     0698813004058
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Das smartLav+ ist ein sendefähiges, tragbares Mikrofon, das für eine Vielzahl von Film-, Fernseh- und Rundfunkszenarien entwickelt wurde, oder überall dort, wo Audio in Sendequalität in einem diskreten, tragbaren Format benötigt wird, ohne die Komplikationen und Kosten zusätzlicher Drahtlosausrüstung. Mit dem smartLav+ wird das Mikrofon einfach am Talent befestigt, mit dem Kopfhöreranschluss eines Smartphones oder Tablets verbunden und über die RØDE Rec App für iOS oder eine andere Audio-App seiner Wahl aufgenommen. Durch die Verwendung einer professionellen Kugelkondensatorkapsel nimmt das smartLav+ den Schall aus allen Richtungen gleichmäßig auf, was eine vielseitige Anbringung und einen hohen Grad an Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. Ein Schaumstoff-Popschutz wird mitgeliefert, um Windgeräusche und Gesangsgeräusche zu minimieren, sowie eine robuste Befestigungsklammer mit integrierter Kabelführung. Das mit Kevlar verstärkte Kabel sorgt dafür, dass das Mikrofon unter normalen Einsatzbedingungen weder gedehnt noch geknickt wird.
RØDE smartLav+ - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik - Sprache, Rundfunk, Aufnahme
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kleidungsclip
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.