Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Holbby Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6350059
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     54 13 007
EAN/GTIN:
     4002780008494
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Die Heizlüfter vereinen hohe Heizleistung für angenehme Wärme mit besonders ansprechender Farb- und Formgebung und fügen sich so harmonisch ins Wohnambiente ein.
Fakir Holbby - Heizlüfter - Wandbefestigung, zum Aufstellen - 2000 W - hellgrau/perlweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, zum Aufstellen
Farbe
Hellgrau/perlweiß
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz, Frostschutz
Heizkapazität
2000 W
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
36 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.