Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HM 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6347873
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     679.15
EAN/GTIN:
     4211125679156
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Beurer HM 16 - Thermo-Hygrometer - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Merkmale
Smiley-Bildschirm
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
CR2025-Batterie
Batterie
Formfaktor
CR2025
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.9 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
8.1 cm
Wettermessung
Parameter
Luftfeuchigkeit innen: 20 % zu 95 % - Genauigkeit: +/- 8% (20 % - 40 %, 80 % - 95 %); +/- 5% (40 % - 80 %) ¦ Raumtemperatur: 0 °C zu 50 °C - Genauigkeit: +/- 1° (0 °C - 40 °C); +/- 2° (40 °C - 50 °C)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.