Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HAGOR Info-Tower Single L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6346723
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1566
EAN/GTIN:
     4250058515667
Der Info-Tower Single L ist ein mobiles Standsystem für einen Flachbildschirm mit einer Größe von 46 bis 84"/116 - 213 cm. Die schicke, schwarze Hochglanzoberfläche ist das Highlight die sich problemlos in jeder Umgebung implementieren lässt. Das stabile Rollensystem ist verdeckt im Fuß des Info-Tower installiert und ermöglicht, bei Bedarf, ein einfaches Verfahren des kompletten Standsystems. Die rückseitige Säulenabdeckung ist abnehmbar und ermöglicht komfortablen Zugang zur Verkabelung, welche im Inneren der Säule ausreichend Platz findet. Die VESA-Universalaufnahme ist bereits im Lieferumfang enthalten und kann bis max. VESA 800 x 600 mm bestückt werden. Die maximale Traglast des Standsystems beträgt 100 kg.
HAGOR Info-Tower Single L - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 116-213 cm (46"-84") - Montageschnittstelle: bis zu 800 x 600 mm - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Einstellbare Höhe
45-183 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
100 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
116-213 cm (46"-84")
Kabelaufbewahrung
Internes Kabelmanagement
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,69*
€ 949,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,03*
€ 938,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,48*
€ 906,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,87*
€ 884,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,80*
€ 844,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.