| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6346722 Herst.-Nr.: 1524 EAN/GTIN: 4250058515247 |
|
|
| | |
| Die Wandhalterung M QLED Wallmount Medium wurde speziell für die schlanken QLED-TVs der Q7-. Q8- und Q9-Serie von Samsung entwickelt. Sie eignet sich für QLED-TVs mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 49 und 65" / 124-165 cm. Die Halterung ermöglicht eine exakte Positionierung und Feinjustage (+ / - 3°) der Bildschirmausrichtung. Der Wandabstand ist variabel zwischen 17 und 92 mm einstellbar. Die stabile Stahl-Konstruktion bietet ein schlankes, unauffälliges Design und trotzdem sicheren Halt. Die Oberfläche der Halterung ist passend zu den QLED-TV-Geräten der Q7- Q8- und Q9-Serie in schwarz gehalten und wurde mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt. Die maximale Traglast liegt bei 50 kg, das Eigengewicht der Halterung bei gerade einmal 1,9 kg. HAGOR Info-Tower Codec Shelf - Montagekomponente (Codec-Box) - Schwarz - Standfußmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Montagekomponenten | Codec-Box | | Platzierung/Montage | Standfußmontage |
|
| | |
| | | |
| |