Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344932
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     658.08
EAN/GTIN:
     4211125658083
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 75 - Blutdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
USB-Schnittstelle, NFC-Technologie
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Akku ¦ Aufbewahrungsbeutel
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige, LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
5 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
2 Benutzer Speicher, 120 Resultate Speicher
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag, Ruhephase
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Durchschnittsfunktion, Uhrzeit und Datum, automatischer Betrieb
Stil
Oberarm
Manschettengröße
24-36cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.