Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Beauty Ring Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344455
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18425
EAN/GTIN:
     4250234584258
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
Mit dem Beauty-Ringlicht von walimex erhalten Sie eine perfekte Lichtquelle für die Portrait- und Beautyfotografie. Durch die spezielle Form des Ringlichts und der Röhren ist eine schattenfreie und gleichmäßige Ausleuchtung von Personen und Produkten möglich. Besonders in der Porträtfotografie sorgen zwei Ringröhren für einzigartige Reflexionen in den Augen und damit für wunderbare Ergebnisse. Mit 22W und 28W bieten die beiden Leuchtröhren die besten Voraussetzungen für farbgetreue Ergebnisse. Dank der 10cm Objektivöffnung können Sie Ihr Kameraobjektiv zentriert und gerichtet einsetzen. Ein l-Bügel unterstützt Sie bei der Positionierung der Leuchte in der optischen Achse Ihrer Kamera. Je nach Einsatzgebiet können Sie die Lichtleistung individuell einstellen, da die beiden Röhren getrennt ein- und ausgeschaltet werden können. Zusätzlich ermöglicht eine Kippvorrichtung eine flexible Ausrichtung des Beauty Lights, was ideal für den Einsatz z.B. an einem Aufnahmetisch ist.
Walimex Beauty Ring Light - Kameraleuchte - 1 Köpfe x 2 Lampe - fluoreszierend - 50 W - AC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.5 kg
Gerätetyp
Kameraleuchte
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Beauty-Reflektor ¦ 1 x Diffusionsblende - Vorderseite ¦ 1 x Kamerahalterung ¦ 1 x Montage-Adapter
Beleuchtungssystem
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
AC
Kontinuierliche Lichtquelle
Fluoreszierend
Max. kontinuierliche Lichtleistung
50 W
Kopf
Farbtemperatur
5300 - 5500 K
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
2
Leuchten
Leuchten
(1) x kontinuierlich - 230 V - fluoreszierend - 22 W - 5300 - 5500 K ¦ (1) x kontinuierlich - 230 V - fluoreszierend - 28 W - 5300 - 5500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.