Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus UFL 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6342908
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V6320120E000
EAN/GTIN:
     4545350047405
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
olympus aufsteckblitz
aufsteckblitz
Der Olympus UFL-3 ist ein sehr kompakter, leistungsstarker Unterwasser-Blitz. Er ist wasserdicht bis zu einem Wasserdruck entsprechend 75 Meter, mit der Leitzahl 22 und ca. 2 Sekunden Ladezeit.
Olympus UFL-3 - Unterwasserblitz - 22 (m)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
O-Ring, Silikonfett, Blitzdiffusor, YS-Blitz
Stromversorgung
Stromverbrauch
Wiederaufladezeit - 2 Sek
Erforderliche Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Kamerablitz
Typ
Unterwasserblitz
Farbtemperatur
5400K
Funktionen
Slave-Funktion
Leitzahl (m/ISO 100)
22
Belichtungsregelung
TTL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.