Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6335126
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19899
EAN/GTIN:
     4250234598996
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
blitzauslöser
Walimex pro - Fernauslöser für Blitz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
25 g
Zubehörtyp
Fernauslöser für Blitz
Zubehör
Für
Flash, Digitalkamera
Drahtlosschnittstelle
Wi-Fi
Transmitter
Typ
Radio
Merkmale
16 Kanäle
Arbeitsbereich
30 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.