Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Daylight Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6334263
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16957
EAN/GTIN:
     4250234569576
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Walimex Daylight Set - Dauerlicht-Kit - 3 Köpfe x 1 Lampe - fluoreszierend - AC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Dauerlicht-Kit
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kabel
Kabel
Stromkabel - 3 m
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
3 x Leuchtenkopf ¦ 3 x Lampe - 25 W ¦ 1 x Reflektor
Beleuchtungssystem
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
AC
Kontinuierliche Lichtquelle
Fluoreszierend
Kopf
Farbtemperatur
7500 K
Anz. Köpfe
3
Anz. Leuchten
1
Enthaltener Lichtwandler
Reflektor
Leuchten
Leuchten
(3) x kontinuierlich - fluoreszierend - 25 W - 7500 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.