Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta TAPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6334082
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23054
EAN/GTIN:
     4005039230547
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Reflecta TAPA - Befestigungskit (Deckenmontage, Universalmontage) - für Projektor - weiß - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Einstellbare Höhe
43-65 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe
Max. Ladegewicht
12 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Montagekomponenten
Deckenmontage, Universalmontage
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.