Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Batterie SR54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107552
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     390101111
EAN/GTIN:
     4008496245680
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Gehen Sie hinunter auf die Zellebene: Winzige Knopfzellen liefern hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta Professional - Batterie SR54 - Silberoxid - 80 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.31 cm
Gewicht
1.3 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.16 cm
Batterie
Typ
SR54
Technologie
Silberoxid
Kapazität
80 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
444
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,16*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,27*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,38*
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,941*
€ 1,391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 2,09*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4848*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,07*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,65*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,51*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.