Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lono 04 1504 0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6333144
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1504 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Das LONO Design-Raclette ist aus hochwertigem Cromargan und ein Blickfang auf jedem gedeckten Tisch. Die Temperatur ist variabel einstellbar. Die Wende-Gussplatte dient zum Grillen oder zum Backen von feinen Crêpes. Letzteres bietet gefüllt mit geschmolzenem Käse oder zum Dessert mit gratinierten Früchten einen besonderen Gaumenschmaus. Die acht Pfännchen sind antihaft-beschichtet und daher leicht zu reinigen. Pfännchen, die gerade nicht im Einsatz sind, lassen sich sicher in der Ablageebene des Raclettes verstauen.
WMF LONO 04 1504 0011 - Raclettegrill - 1.5 kW - Cromargan, matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cromargan, matt
Produkttyp
Raclettegrill
Besonderheiten
Zubehörfach im Anschiebetisch, einstellbares Thermostat, umlegbare Kochplatten
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
8 x Raclette-Pfanne ¦ Große Pfannkuchen-/Grillplatte ¦ 8 x Spatel
Äußere Merkmale
Cromargan-Edelstahlgehäuse, LED-Leuchte
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.