Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Stelio Aroma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6333139
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1215 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die Filterkaffeemaschine Glas ist mit einer 10 Tassen Aromaglaskanne ausgestattet. Wie auch bei der Thermovariante hilft eine außenliegende Wasserstandsanzeige beim Befüllen des Tanks. Der herausnehmbare Filtereinsatz ist nicht nur leicht zu reinigen, er verfügt auch über einen Tropfstopp und eine Überlaufsicherung. Die Abschaltautomatik der Warmhalteplatte sorgt für die gewisse Sicherheit.
WMF STELIO Aroma - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Cromargan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Cromargan
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Cromargan-Stahl
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, Tropfstoppsystem, Thermo-Glaskaraffe, Aroma Brewing System, Aroma Safe System, Aroma Coffee Pot, Überlaufschutz
Äußere Merkmale
Ergonomischer Griff, beleuchteter Schalter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.