Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN VOS 43/RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 43/RA TV-Signalverstärker
Kathrein VOS 43/RA TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     C1006-6333124
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910030
EAN/GTIN:
     4021121503917
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
KATHREIN VOS 43/RA - RF-Verstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.4 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
6.3 cm
Produkttyp
RF-Verstärker
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Innen
Kennzeichnung
EN 60065, EN 50083-2, EN 60728-11
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.