Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60428 Herst.-Nr.: 11831 EAN/GTIN: 4040849118319 |
| |
|
| | |
| goobay AKFC 0500 - Antennenkabel - IEC-Anschluss weiblich zu F-Stecker männlich - 5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 75 dB - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | | Farbe | Weiß | | Besonderheiten | Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS) | | Länge | 5 m | | Kabeltyp | Antennenkabel | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | Impedanz | 75 Ohm | | Empfohlene Verwendung | Satellitenantenne | | Abschirmungseffizienz | 75 dB | Konnektivität | Anschluss | IEC-Anschluss - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | F-Stecker - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,59* | € 1,99* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,60* | € 2,00* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,04* | € 15,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,83* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|