Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AKFC 0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6332308
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11829
EAN/GTIN:
     4040849118296
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
goobay AKFC 0150 - Antennenkabel - IEC-Anschluss weiblich zu F-Stecker männlich - 1.5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 75 dB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS)
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz
75 Ohm
Empfohlene Verwendung
Satellitenantenne
Abschirmungseffizienz
75 dB
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.