Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro BK-4HCCE/4BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6331423
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4HCCE/4BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonic's Ingenieure haben eneloop pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20 °C) verlangt wird zu bestehen. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop pro bis zu 500 Mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit.
Panasonic eneloop pro BK-4HCCE/4BE - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 900 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
13 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
900 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.