Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi ECAM 23.120.SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6330821
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 23.120 SB
EAN/GTIN:
     8004399326170
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Der Kaffeevollautomat von De'Longhi ist mit einer speziellen Cappuccino-Aufschäumdüse ausgestattet. Das Bedienfeld mit Drehregler und beleuchteten Symbolen besticht durch eine intuitive Bedienung.
De'Longhi ECAM 23.120.SB - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, automatische Milchsystemspülung, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Thermoblocksystem, Wasserfilter, Heißwasserarmatur, einstellbare Wassermenge, einstellbare Wasserhärte, einstellbare Brühtemperatur, Standby-Modus, Aromaschutzdeckel, Entkalkungsprogramm, Herausnehmbare Brühgruppe, integriertes Mahlwerk (13 Stufen), 2-Tassen-Funktion, einstellbare Kaffeemenge, Heißmilchfunktion, Vorbrüh-Aromasystem
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
35.1 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,13*
€ 466,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.