Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Advanced K-KJ17MCC40E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Eneloop Batterieladegerät für innen Blau, Weiß
Panasonic Eneloop Batterieladegerät für innen Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     615-Q662221
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ17MCC40E
EAN/GTIN:
     5410853052296
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Das CC17 ladegerät ist perfekt für häufige Nutzung. Es lädt AA/AAA 4 zellen und hat Individuelle Handhabung.
Panasonic eneloop Advanced K-KJ17MCC40E - 6 - 7 Std. Batterieladegerät (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ NiMH 1900 mAh - 300 mA - weiß - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
107.4 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Batterieladegerät
Lokalisierung
Europa
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
1900 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
2100
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ladezeit
6 - 7 Std.
Merkmale
Ladezeitregler, LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
1.5 V
Elektrischer Strom max.
300 mA
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 20,30*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 17,64*
€ 20,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,99*
€ 20,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,50*
€ 22,40*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,64*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sanyo
BK-3LCCE/2BE
ab € 3,11*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,14*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 4,98*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 7,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,03*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,29*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,04*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 14,26*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG