Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Smart & Quick K-KJ16MCC40E


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6330150
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ16MCC40E
EAN/GTIN:
     5410853052272
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das mikroprozessorgesteuerte Smart & Quick Charger BQ CC16 ist perfekt für den anspruchsvollen Nutzer geeignet. Durch den ins Gehäuse geformten Stecker kann es direkt an der Wandsteckdose angebracht werden. Besonderes Highlight ist die Einzelschachtüberwachung, wobei jede der eneloops individuell aufgeladen wird und der Ladevorgang via Peak-Cut-Control für jede Zelle einzeln geprüft und beendet werden. Der Ladestatus kann dank der 4 LEDs für jede Zellen einzeln überprüft werden.
Panasonic eneloop Smart & Quick K-KJ16MCC40E - 1,5 - 4 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 1900 mAh - 550 mA - weiß - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
97 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Batterieladegerät
Lokalisierung
Europa
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
1900 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
2100
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ladezeit
1,5 - 4 Std.
Merkmale
Ladezeitregler, LED-Anzeige, Smart Charge Technologie
Geleistete Netzspannung
1.5 V
Elektrischer Strom max.
550 mA
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,51* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6028
ab € 15,69*
Ähnlich
PATONA
6051
ab € 33,32*
Ähnlich
PATONA
6027
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.