Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Max Tech 04720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6329610
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04720110402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Holen Sie sich maximale Präzision für Ihre digitalen Geräte mit Varta Max Tech. Entwickelt für Geräte, die bei wechselnden Anforderungen präzise Energie benötigen, liefert Varta Max Tech präzise, hohe Energieleistungen.
Varta Max Tech 04720 - Batterie 2 x D - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
136.9 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,33*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.