Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR SKYQUATRO HC LNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6329312
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5930524
EAN/GTIN:
     4024035305240
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Signalverstärker
lnb
Qualitativ hochwertige High Class („HC") LNBs in edler, schwarzer Optik, mit herausragenden Empfangseigenschaften und einem Rauschmaß von weniger als 0,1 dB. Durch die ausziehbare Wetterschutzkappe ist nicht nur das LNB selbst, sondern auch die Verschraubung der Anschlüsse wettergeschützt und langlebig. Die digitaltauglichen Empfangsköpfe eignen sich, je nach Ausführung, zur Versorgung von einem, zwei, vier oder mehreren Teilnehmern mit Fernseh- und Rundfunksignalen via Satellit. Die LNBs sind mit allen gängigen Satellitenschüsseln kombinierbar, die über eine Feedhornaufnahme von 40mm verfügen.
TELESTAR SKYQUATRO HC LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Quad-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Antenne
Umformerart
Quad-LNB
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Antennenverstärkung
52dB ... +65dB
Geleisteter Anschluss
Art
4 x Satellitenantenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.