Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg-Wächter Money Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6328238
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     5015
EAN/GTIN:
     4003482106709
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Burg-Wächter Money - Geldkassette - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Grün
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Funktionen
Herausnehmbares Münzfach
Tragegurt
Handgriff
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 11,63*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.