Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko CTB 9250 XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6327364
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     CTB 9250 XH
EAN/GTIN:
     8690842002007
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
beko dunstabzugshaube
dunstabzug
Die Edelstahl-Teleskophaube CTB 9250 XH sorgt für klare Luft in Ihrer Küche. Je nach Bedarf kann die Haube im Abluftbetrieb verwendet werden oder mit dem beigefügten Aktivkohlefilter in den Umluftbetrieb. Sie besitzt neben einem Glaseinsatz im Teleskopauszug eine Bedienung per Schieberegler. Für beste Hygiene sorgt der auswaschbare Metallfettfilter.
Beko CTB 9250 XH - Motorhaube - ausziehbar - Breite: 89.8 cm - Tiefe: 28 cm - Abzug & Umluft - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Abzugshaubentyp
Ausziehbar
Besondere Merkmale
Fettfilter kann gereinigt werden
Mitgelieferte Filter
Kohle, Edelstahlfettfilter
Durchmesser des Abluftschlauchs
15 cm
Gesamtleistung Motor
140 W
Abzugstyp
Abzug & Umluft
Herdplattenbeleuchtung
56 W
Anz. Lampen
2
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
220 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
420 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
57 dB
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Sound Pressure Level (SPL)
69 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
89.8 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
10 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
196 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Lichteffizienzklasse
G
Fettfiltereffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
107.1 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
8.5
Lichteffizienz
2 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
77 %
Stromverbrauch im Aus-Modus
0 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
95 cm
Tiefe (Versand)
26 cm
Höhe (Versand)
37 cm
Gewicht (Versand)
11.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.