Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Foldable Reflector 5 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6327122
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18081
EAN/GTIN:
     4260191240166
Und das mit nur einem einzigen Reflektor! Die Diffusorhülle kann von Innen nach Außen gedreht werden und wechselt somit 'im Handumdrehen' die Oberfläche von Silber/Gold zu Schwarz/Weiß. Für die Verwendung als Diffusor legen Sie die mit einem Reißverschluss sicher verschließbare Hülle einfach bei Seite. Dank der integrierten Schlaufe können Sie den Reflektor überall aufhängen. Besonders praktisch: komplett verpackt bringt es der Faltrefleltor gerade einmal auf einen Durchmesser von 24 cm und lässt sich somit problemlos überall hin mitnehmen. Die Transporthülle ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.
mantona Foldable Reflector 5 in 1 - Faltbarer Reflektor - Black/Gold/Silver/Translucent/White - Ø56 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lichtreflektor
Durchmesser
56 cm
Lichtsteuerung
Farbe
Black/Gold/Silver/Translucent/White
Merkmale
Zusammenfaltbar
Format, zusammengelegt
24 cm (9")
Tasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Leuchtpanel-Typ
Faltbarer Reflektor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.