Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Reflex Umbrella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6325754
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17658
EAN/GTIN:
     4250234576581
Suchbegriffe:
Studioschirm
studioschirm
Der innen weiß beschichtete Reflexschirm erfreut sich besonders in der Porträtfotografie großer Beliebtheit. Ob Hochzeitsfotografie, Kinderporträts oder High-Key-Aufnahmen, mit dem Reflexschirm von walimex pro liegen Sie immer richtig. Die sehr weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik des Schirms sorgt dabei für professionelle Ergebnisse. In der Produktfotografie ist eine realitätsgetreue Wiedergabe der Farben äußerst wichtig. Hierfür ist der Reflexschirm ideal, denn er sorgt durch seine Lichtcharakteristik für eine optimale, farbgetreue Ausleuchtung des Produkts. Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.
Walimex Pro Reflex Umbrella - Reflektierender Schirm - Schwarz / Weiß - Ø109 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
385 g
Produkttyp
Schirm
Durchmesser
109 cm
Lichtsteuerung
Farbe
Schwarz / Weiß
Schirmtyp
Reflektierender Schirm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.