Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Portable Power Car power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6325431
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57931 101 401
EAN/GTIN:
     4008496810215
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Varta Portable Power Car power - Auto-Netzteil - 17 Watt - 3.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: Micro-USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
6.6 cm
Gewicht
25 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Kamera, tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-an-USB-Kabel - 1 m
Kennzeichnung
MFI
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
10.8 - 14.4 V
Gestellte Leistung
17 Watt
Merkmale
LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
3.4 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Micro-USB Type B
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
57943 101 401
ab € 8,85*
Sonstiges
Varta
57944 101 401
ab € 8,37*
Sonstiges
Varta
57945 101 401
ab € 3,53*
Sonstiges
Varta
57947 101 401
ab € 9,22*
Sonstiges
Varta
57965 101 111
ab € 19,84*
Sonstiges
Varta
57946101401
ab € 3,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.