Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox DCR 732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6322213
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     DCR-732
EAN/GTIN:
     4961787140005
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Weitwinkelkonverter
camcorder objektiv
Das Objektiv ist für den Gebrauch an sehr vielen handelsüblichen Digitalkameras und Camcordern geeignet. Es wird entweder mit einem Adaptertubus oder einem Adapterring oder einer Kombination aus beiden Elementen, ebenfalls aus unserem Lieferprogramm, montiert. Das DCR-732 erweitert den Bildwinkel des kameraseitigen Objektivs um 37%. Die Linsen des Objektivs bestehen aus hochwertigem optischen Glas mit hohen Brechungsindex und die Auflösung erreicht 375 Linien/mm im Zentrum (MTF30%),. Die Lichtstärke des Kameraobjektivs wird nicht gemindert.
Raynox DCR 732 - Konverter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
130 g
Länge
2.9 cm
Durchmesser
6.6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, 3 Adapterringe
Objektivsystem
Typ
Konverter
Vergrößerung
0.7
Vergütung
Beschichtet
Gewindedurchmesser
52mm
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Für
Camcorder, Digitalkamera
Objektivkonstruktion
2 Gruppen / 2 Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.