Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox DCR 1542PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6322212
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     DCR-1542PRO
EAN/GTIN:
     4961787600240
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Telekonverter
camcorder objektiv
Das Vorsatzobjektiv Typ DCR-1542PRO ist ein hochauflösender Telekonverter. Die optische Konstruktion enthält vier Linsen aus optischem Glas mit hohem Brechungsindex in zwei Baugruppen. Durch das Konstruktionsprinzip wird eine erstaunlich hohe Auflösung von 340 Linien/mm im Zentrum (MTF30%) bei niedriger Dispersion und hoher Transmission des Lichts erreicht. Mit dem jeweils passenden Adapter kann der DCR-1542PRO an vielen Digitalkameras, Camcordern und digitalen Videokameras verwendet werden.
Raynox DCR 1542PRO - Konverter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
240 g
Länge
6.7 cm
Durchmesser
7.1 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche, 3 Adapterringe
Objektivsystem
Typ
Konverter
Filtergröße
67 mm
Vergrößerung
1.54
Vergütung
Beschichtet
Gewindedurchmesser
52mm
Besondere Funktionen
Tele
Für
Camcorder, Digitalkamera
Objektivkonstruktion
2 Gruppen / 4 Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.