Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-87 DE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6321689
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-87DEPLUS
EAN/GTIN:
     4971850090281
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Der technisch-wissenschaftliche Rechner FX-87DE Plus mit natürlichem Display, Verteilungsfunktionen und physikalischen Konstanten entspricht dem ab Sommer geänderten Lehrplan in Baden-Württemberg voll umfänglich und ist deshalb der ideale Rechner für das Gymnasium.
Casio FX-87 DE PLUS - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 10 Stellen + 2 Exponenten - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
80 mm
Tiefe
11.1 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
95 g
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen + 2 Exponenten
Merkmale
Textbuchmodus
Funktionen
Menge
502
Wissenschaftlich
Zufallszahl, Trigonometrie, hyperbolische Funktion, Logarithmus, Exponent, Invers
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.