Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic RK 3566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6320821
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263235
EAN/GTIN:
     4006160632354
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
Reisgarer
Reiskocher
Clatronic RK 3566 - Reiskocher/-dampfgarer - 700 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Reiskocher/-dampfgarer
Besonderheiten
Glasdeckel mit Dampf-Austritt, abnehmbarer Topf, wärmeisolierte Griffe, Ein/Aus-Schalter
Fassungsvermögen
1.3 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschalter
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Dampfkochtopf-Schüssel ¦ Reislöffel ¦ Messbecher (160 ml)
Äußere Merkmale
Abnehmbares Kabel
Kennzeichnung
TUV GS, ROSTEST
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
31 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Reiswärmer, dampfgarer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.