Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta CAFFEO SOLO E950-222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6316210
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     E950-222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Konzentration auf das Wesentliche - das ist Solo. Reduziertes Design, kleinste Abmessungen und einfache Bedienung. Für exzellenten Kaffeegenuss aus ganzen Bohnen und einer samtig weichen Crema, die auf der Zunge zergeht. Erfahren Sie mehr zur Design Edition unter dem gleichnamigen Menüpunkt oben.
Melitta CAFFEO SOLO E950-222 - Automatische Kaffeemaschine - 15 bar - Pure Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Pure Black
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Einstellbarer Mahlgrad, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, Tassenwärmer, Abschaltautomatik, Kabelaufrollung, Abnehmbarer Mahlbehälter, Filterwechselanzeige, einstellbare Wasserhärte, einstellbare Brühtemperatur, Entkalkungsprogramm, Herausnehmbare Brühgruppe, Tropfenfänger aus Edelstahl, 2-Tassen-Funktion, Claris - Aqua Filter System, konisches Mahlsystem, Rollen, automatisches Reinigungsprogramm, Vorbrühfunktion, Edelstahlmahlwerk, Eco-Funktion
Getränkeart
Espresso
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
125 g
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
45.5 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
8.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.