| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6315892 Herst.-Nr.: 6.906-275.0 EAN/GTIN: 4002667635171 |
| |
|
| | |
| Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet. Kärcher - Schlauch - für Staubsauger Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schlauch | | Merkmale | Clip-System | | Für | Staubsauger | Abmessungen und Gewicht | Länge | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, kärcher saugschlauch 2,5m, saugschlauch staubsauger, kärcher saugschlauch staubsauger |
| | |
| |